サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の タイヤ・ホイール関連
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用フェンダー(泥よけ)
フェンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45238456
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
スタンダードなATB用フェンダー前後セット。
用途
〔取付け方法〕フロント:フロントフォーク中心の貫通穴に取付け。※貫通穴がない場合はフロントフェンダーを取付けできません。リヤ:シートポスト取付け。※25.4〜31.8mmのシートポストに対応。
セット内容
ATB前後セット
色
ブラック
サイズ
シートポスト取付け
適合車種
ATB
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
※取付け可能車種であっても一部特殊フレームなど取付けできない場合がございます。予めご確認ください。