サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の 傘ホルダー
傘ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45238490
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
傘の柄をハンドルに引っ掛け、傘の先をホルダーに差し込むだけ。傘の収納が簡単な自転車用ホルダーです。ドライバー1本で簡単取付け。
色
ブラック
適合サイズ
曲り柄の傘専用サイズ:軽快車・シティ車用
適合車種
自転車サイズ:24型以上
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。