SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V Series(VQD1151U)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
注文コード
45239443
品番
VQD1151U-5L-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
ポート数
4
管接続口径
M5
ねじの種類
M
使用流体
空気