GENTOS
GENTOSの 自転車用ライト
GENTOSの ヘッドライト・フロント用ライト
GTSライト XB-50D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45239734
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
3段階調光+点滅機能搭載したハンドルライト。ラバーバンドで簡単取付け。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。
セット内容
取付用部品付属
光源
高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池
単3形アルカリ電池×2本
光度(cd)
約433(Highモード)/約246(Midモード)/約77(Ecoモード)
防水仕様
IPX4準拠
明るさ(Lm)
約60(Highモード)/約30(Midモード)/約10(Ecoモード)
照射距離(m)
約10.4(最大時)
点灯時間(時間)
約60(Ecoモード)/約40(Midモード)/約30(Highモード)/約60(点滅)
適合ハンドル径(Φmm)
19〜33
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
※補助灯です。