GENTOS
GENTOSの 自転車用ライト
GENTOSの ヘッドライト・フロント用ライト
GTSバイクライトBL-500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45239750
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンドを採用したハンドルライト。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。拡散する光を集め遠くに飛ばすことのできるコリメータレンズ採用。
光源
高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池
単4形アルカリ電池×3本
光度(cd)
約1130(最大時)
防水仕様
IPX4準拠
明るさ(Lm)
約100(最大時)
照射距離(m)
約67m(最大時)
点灯時間(時間)
約12(点灯)/約80(点滅)
適合ハンドル径(Φmm)
約22〜31
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。
※補助灯です。