J&C
J&Cの 自転車用カギ(ロック)
J&Cの ワイヤーロック・チェーンロック
JC ワイヤー錠ディンプルキー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
45239996
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
コンパクトで軽量なキー式ワイヤーロック。キーの誤操作が少なくピッキングに強いディンプルキーを採用。
セット内容
キー3本付き
色
ブラック
長さ(cm)
約60
キー方式
ディンプル
太さ(mm)
約10
注意
※デザイン・仕様などは予告なく変更・改良することがありますので、予めご了承ください。初期不良かはメーカーにて判断させていただきます。初期不良に当たらない場合がございます。