SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
45241017
品番
VT315-021DLS
参考基準価格(税別)
¥13,040
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
1/4
使用流体
空気