曜日別特売
18号 シーガーエース 60m巻単品 シーガー 45241274

18号 シーガーエース 60m巻単品 シーガー 45241274
18号 シーガーエース 60m巻単品 シーガー 45241274
18号 シーガーエース 60m巻単品 シーガー 45241274
18号 シーガーエース 60m巻単品 シーガー 45241274

シーガーエース 60m巻単品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個号数18注文コード45241274品番18号
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

シーガー独自の二重構造技術により、高レベルの結節強度を実現。

用途
タックルボックスに常備したい、強さとしなやかさが絶妙のラインです。道糸としても使用でき、0.3号から20号までの幅広い号数と、10m・60m・60m連結、船釣り仕掛けに最適な100m巻まで、用途に合わせた巻き長さもラインナップしています。
結節強力(kg)18ライン色クリア号数18標準直径(mm)0.7
注意
※非整列巻:10m巻、60m単品3号以下、60m連結
※整列巻:60m巻単品3.5号以上、100m巻
※0.6号以下の細号柄は二重構造ではなく、単層です。
※標準結節強力については、こちらの結節条件に基づいて測定しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする