※1-2-M15-1-VT317-325 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
G
注文コード
45241376
品番
VT317-4D-02F-Q
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
G
管接続口径
1/4(8A)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
使用流体
空気
保護回路
(-) なし
バルブ
(-)標準タイプ
ボディ形式
(T) 直接配管形
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード