0.3号 シーガー グランドマックスFX 60m巻 シーガー 45241640

0.3号 シーガー グランドマックスFX 60m巻 シーガー 45241640
0.3号 シーガー グランドマックスFX 60m巻 シーガー 45241640
0.3号 シーガー グランドマックスFX 60m巻 シーガー 45241640
0.3号 シーガー グランドマックスFX 60m巻 シーガー 45241640

シーガー グランドマックスFX 60m巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個号数0.3注文コード45241640品番0.3号
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

グランドマックスの強度に、FNT製法でしなやかさをプラスしたシーガー最高グレードのフロロカーボンハリス。<シーガー グランドマックスFX>

用途強さを徹底的に追求した「グランドマックス」に、特殊処理でしなやかさをプラスしました。フィールドやフィッシングスタイルによりグランドマックスと使い分けが可能です。結節強力(kg)0.5ライン色クリア号数0.3標準直径(mm)0.09
注意
※非整列巻:3号以下
※整列巻:3.5号以上
※0.6号以下の細号柄は二重構造ではなく、単層です。
※標準結節強力については。こちらの結節条件に基づいて測定しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする