曜日別特売
22号 50m巻 シーガー プレミアムマックス ショックリーダー シーガー 45243618

22号 50m巻 シーガー プレミアムマックス ショックリーダー シーガー 45243618
22号 50m巻 シーガー プレミアムマックス ショックリーダー シーガー 45243618

シーガー プレミアムマックス ショックリーダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード45243618品番22号 50m巻
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ソルトルアーゲームに必要な要素を、高レベルで実現したプレミアムショックリーダー。

用途
しなやかさと衝撃強度を追求したソルトルアー専用のショックリーダーです。強さの証として、シーガープレミアムショックリーダーは号数に対するLB数表示を実強力値で表記しています。0.4号から8号までは、薄型のスプールを採用し、持ち運びもスムーズに。号柄別スプールバンド付きで、ひと目でサイズが確認できます。
ライン色クリア実強力(lb)81.5号数/巻数22号/50m巻DIA.(mm)0.78
注意
※画像は代表画像です。
実強力lbは実測直線強力の平均値であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする