SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V Series(VV5FS2)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) P、EA、EB:Rc1/4;A、B:Rc1/4
注文コード
45243738
品番
VV5FS2-01T-011-02-Q
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径・規格
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) P、EA、EB:Rc1/4;A、B:Rc1/4
連数
1
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(Q) CE対応品
合成シンボル
(1) 通路仕様P:共通 EA EB:共通;配管仕様A B:横
ジャンクションカバー
(-) 分割形ジャンクションカバー
CADデータダウンロード