5lb 100m巻 シーガー R18 フロロリミテッド シーガー 45243846

5lb 100m巻 シーガー R18 フロロリミテッド シーガー 45243846
5lb 100m巻 シーガー R18 フロロリミテッド シーガー 45243846

シーガー R18 フロロリミテッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個TEST(lb)5注文コード45243846品番5lb 100m巻
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

シリーズ最高クラスの強度としなやかさ。プロアングラーを納得させる品質。

用途ソルトルアーゲーム、バスフィッシングからトラウトゲームまで、シリーズ最高クラスの強度としなやかさ、優れた結節強度、耐摩耗性、高感度性能は、多くのアングラーを納得させています。あらゆるルアージャンルに幅広く対応する1Test lbからラインナップしています。ライン色クリア最大強力(lb)6.5TEST(lb)5号数/巻数5lb/100m巻DIA.(mm)0.185
注意
※画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする