日東工業
ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 G3・G4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
縦(mm)
500
仕様
G3N、GL、RL、OL×3
注文コード
45244342
品番
G3-07H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥141,200
この商品は
縦・仕様
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
500
横(mm)
500
深さ(mm)
160
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
モーター容量(kW)
0.75
主回路
MCB 0.75kW+MC
仕様
G3N、GL、RL、OL×3
種類
制御盤
適合キャビネット
B16-55
主幹スイッチ
サーキットブレーカ+サーマルリレー
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500