SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VV5QZ22)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポートねじの種類
P、R:(00F) G
注文コード
45245016
品番
VV5QZ22-02C-00F-Q
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
ポートねじの種類・オプション
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
連数
2
ポートねじの種類
P、R:(00F) G
CE-対応品
(Q) CE対応品
キット名
C
CADデータダウンロード