SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
V Series(VV7110)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
配管接続口径
2(B) 4(A)ポート:(02L) 1/4 (L側) 、 1(P) 3(R2) 5(R1)ポート:(03D) 3/8 (D側)
注文コード
45245086
品番
VV7110-02L-03D-Q
参考基準価格(税別)
¥39,930
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・配管接続口径
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
シール方式
(-) メタルシール
連数
10
コネクタ
(-) DIN端子台(コネクタ付)
配管接続口径
2(B) 4(A)ポート:(02L) 1/4 (L側) 、 1(P) 3(R2) 5(R1)ポート:(03D) 3/8 (D側)
CE-対応品
(Q) CE対応品
パイロットエキゾースト
(-) 集中排気
サイレンサ
(-) なし
CADデータダウンロード