日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
長寿命中圧三段当たりLPG用火口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45245280
品番
3051U-4
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。
メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。
適合ガス
LPG
切断板厚(mm)
40〜60
ガス消費量(L/h)
切断酸素:8500/予熱酸素:1500/LPG:400(nor)
切断速度(mm/min)
350〜250
酸素圧力(MPa)
0.45
圧力(MPa)
LPG:0.04
注意
※切断速度は被切断材やその他条件により異なる場合が御座います。