チヨフレックス

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45245334 品番KB04-22S
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブルで取付け・取り外し作業が簡単です。
ハンドル式・スパナ式は締付け工具が不要です。
リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0です。
特殊樹脂で高圧に耐えます。
耐疲労性が優れています。
曲げ半径が小さいです。最小曲げ半径45mmで取付けスペースが小さくてもOKです。

全長(mm)1050 ホース:グレー 質量(g)750 使用温度範囲(℃)-10〜+70 温度範囲(℃)雰囲気:ー40〜70 使用圧力(MPa)16.2以下 最小曲げ半径(mm)内側45 接続ねじ出口:W22 山14(金属当り)、溶接側:W22 山14(パッキン当り) ホース径(Φmm)12.9×6.3 適合ガス窒素 補強層2P

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする