CLE-100 ダストコレクタ 日本ニューマチック工業 45245420 CLE-100 ダストコレクタ 日本ニューマチック工業 45245420 CLE-100 ダストコレクタ 日本ニューマチック工業 45245420 CLE-100 ダストコレクタ 日本ニューマチック工業 45245420

ダストコレクタ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45245420 品番CLE-100
参考基準価格(税別)¥31,250 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

エア工具では初めてとなる自己集じんタイプのエアグラインダアタッチメントです。
集じん機は必要御座いません。
ダストホースを外すと、粉じんが勢い良く吹き出ています。

用途ダイヤモンドカップホイル用:コンクリート、レンガ、ブロックの研削/ディスクペーパ(Φ100用):塗膜はがし、コンクリート、FRPの研削など 付属品ダストコレクタ本体、ダストバッグ(ベルト付)、ダストホース1.2m、ペーパフィルタ3枚 仕様取付可能グラインダ:NGP-100・NGS-100 外径×内径(Φmm)ダイヤモンドカップホイル:100×15(又はM10)、ディスクペーパ:100×15.9 本体質量(kg)0.75 本体サイズ(mm)180×157×79 研削材ダイヤモンドカップホイル、ディスクペーパ
注意
※ダイヤモンドカップホイルは別途お買い求め下さい。
※(三京ダイヤモンド工業:DF-4M、4ML、A4M、A4MLなど同等品)
グラインダは別売です。

ディスクペーパを使用される場合、別売部品をご購入下さい。
※(ディスクペーパΦ100#16 NO.17202730)
ペーパフランジ(NO.17202718)とペーパナット(NO.17202719)が必要となります。

ダイヤモンドカップホイル、ディスクペーパ以外は取り付けできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45245420
2025-10-24
用途:
コンクリート研掃
建設業・工事業

エアー工具の防塵仕様をずっと探してました。
使用感も上々だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする