付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース
仕様スライドスイッチ、LEDライト
長さ(mm)410
質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)
直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76
高さ(mm)83
電圧(V)18
バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION
コレットサイズ(mm)6/8
設定値【速度】8000、11000、14000、17000、20,000
適正回転数(min-1)8000-20000(無負荷)