双福鋼器
双福鋼器の 物品棚/収納用品
双福鋼器の 軽・中量棚
双福鋼器の 軽・中量棚用オプション
天受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45246199
品番
軽中量ラック 200kg用 天受2本組 D300用
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
用途
天受が不足の際に
適合
モノタロウ中量ラック200kgの奥行300mm専用
セット内容
天受2本
質量(kg)
1
奥行(mm)
300
塗装色
ホワイトグレー
グリーン購入法
適合
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800