双福鋼器
双福鋼器の 物品棚/収納用品
双福鋼器の 軽・中量棚
双福鋼器の 軽・中量棚用オプション
連結金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45246226
品番
軽量ラック 150kg用 連結金具4個
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
隣合う支柱を抱き合わせ、はめ込みにより連結して一体感を高めます。
用途
ボルトを使用せず手軽に連結
適合
モノタロウ軽量ラック150kg専用
セット内容
連結金具4個
質量(kg)
0.2
色
めっき
グリーン購入法
適合
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800