GL01 超小型データレコーダー SRIC(スリック) 45246278

超小型データレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
センサー静的加速度:1G(±10%)
内容量1台注文コード45246278品番GL01
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録可能
加速度センサのレンジを最大2Gと1Gの切り換えが可能
本体には温湿度センサも搭載しているため温度、湿度も記録可能
本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング1msec)記録可能(GL01は別途)
記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる
記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net2」で即座にグラフ表示が可能。
記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能
記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しが可能
記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択可能
G-MEN GL01はBluetooth機能を搭載し本体をパソコンに接続せずにスマートホンから記録開始・停止、一時停止の操作や表示軸の選択、各設定条件の確認ができます。

用途
【乗り心地などの微小振動記録に最適】
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。
G-MEN GR01は、最大2Gと1Gの3軸静的加速度レンジの切り換えが可能で最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。
本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。
更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。
記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net2」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。
記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。
例えば列車、自動車、航空機、船舶、エレベーターなどの微振動測定に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)質量(g)約135(電池を含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度、温湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー静的加速度:1G(±10%)記録方式(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)/GLシリーズはBluetooth常時接続時は10日~12日間応答周波数(Hz)0~100記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択測定分解能0.01G湿度範囲(%)30~90(±10)サンプリング周期(ms)(最小)1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~11までのご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
全国数量12のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
全国数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)3,900/税込4,290
全国数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)5,200/税込5,720
北海道地方数量1~11までのご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量12のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
北海道地方数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)4,800/税込5,280
北海道地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)6,400/税込7,040
沖縄地方数量1~11までのご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量12のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
沖縄地方数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)4,800/税込5,280
沖縄地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)6,400/税込7,040
離島数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする