タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の 賞状用紙/賞状筒
ミニ賞状用紙 10P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
45247206
品番
10-1540
参考基準価格(税別)
¥18,960
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトサイズだからちょっとした表彰に最適。インクジェット・レーザープリンタ対応。10枚袋入り。金印刷。
付属品
テスト印刷用紙2枚入
その他
FSC認証紙使用
種別
縦書用
材質
上質紙(157g/m
2
)
紙厚(mm)
0.193
寸法(高さH×幅W)(mm)
128×182
注意
※白色度88〜89%以下です。