※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
接地端子盤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
縦(mm)
400
横(mm)
300
注文コード
45247641
品番
ET3-110N-OR
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
色・縦・横
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
400
横(mm)
300
深さ(mm)
160
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
端子
第1種(A種)、第3種(D種)接地共用1コ、第2種(B種)接地単独1コ
種類
標準分電盤
保護等級
片扉IP44
端子構造
A種、D種(C種)接地共用1コ、B種接地単独1コ
使用場所
屋外用
外形寸法縦(mm)
430
適合キャビネット
OR16-34
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500