トライメイト
トライメイトの 作業灯
トライメイトの ワークランプ・ハンドランプ
トライメイトの 充電タイプワークランプ
スタンダード充電式LEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット付属
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45248089
品番
TR-WL018
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
明るさ2段階、赤色点灯、赤青点滅搭載の小型ワークライトです。
カラビナ、スタンド、底面マグネットが搭載しています。
用途
作業、アウトドアなど
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
42×15×65
色
ブラック
質量(g)
33
使用電源
リチウムイオン電池3.7V/500mAh
点灯方式
強点灯→弱点灯→赤色点灯→赤青点滅
フック
○
マグネット
○
インターフェイス
USB Type-C
明るさ(Lm)
300
電球の種類
LED