ゼピール
ゼピールの 卓上ライト
ゼピールの スタンドライト
LEDスタンドライト スマホ充電Qi対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45248134
品番
DQL-H1021-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
スマホをワイヤレス充電できるQi機能付。(USB端子で充電も可能)
充電しながらスマホ操作できるスタンド付。
3段階調光、3段階調色機能。
フレキシブルアームで角度を自在に調節できる。
用途
テレワーク、勉強時におすすめ
色
ホワイト
消費電力(W)
18
電源
AC100V 50/60Hz
本体質量(kg)
約0.6
電源コード(m)
1.5
色温度(K)
約3000(電球色)/ 4000(白色)/5000(昼白色)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約73×130×530
照度(Lx)
強光:30cm直下 約1700
光束(Lm)
330
アーム
フレキシブルアーム
電球の種類
LED
調光の可否
可