曜日別特売
DT-150NB 電話用端子盤 日東工業 45248244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電話用端子盤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台端子対数150保護等級IP2XD注文コード45248244品番DT-150NB
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)500×900×120端子対数150仕様低ホルムアルデヒド保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B設置場所屋内用扉形式片扉適合キャビネットB12-59収納機器両ねじ形端子板×15
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする