ショップタオル オリジナル

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200カット) 注文コード 45249717 品番 SKU 75190-box
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、繊維が残らない、多目的使用が可能なペーパータオルです。
均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。
吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。
タオルより手軽に使いやすい、濡らして絞って使えるし、破れにくいです。
紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利です。

用途
仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。
機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。
自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。
仕様ボックスタイプ、200カット 材質パルプ 形状センタープルロール 厚さ(mm)約0.5 ブルー 質量(g)約1716 枚数1ボックス200カット シートサイズ(mm)304×229 危険物の類別非危険物
注意
※使用用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
整備作業の定番ペーパータオル
自動車・二輪車・自転車関連業

厚手タイプもありますが、こちらでも十分使えます。油汚れのふき取り、ブレーキクリーナーの受け紙として、洗えば数回使える耐久性。
毛羽立ちが無いので、安心してガシガシ使えます。

街中の店舗だと取り扱いが限られるのでクーポン適用の際に買い溜めしています。

1人が参考にしています
2025-10-04
用途:
初めて使用しました  便利さに驚愕。
卸売・小売業

ショップタオルの存在は知っていましたが、今まではウエスというか単なるボロ布を使っていました。
今回初めて使いましたが、こんな便利な物はもっと早くから使っていれば良かったと後悔しています。

1人が参考にしています
2025-08-31
用途:
塗装用
創作家具工房 木工みんぐ 様

塗装用オイルのふき取りや布ウエスの代わりに使っています前はロールを使っていましたが、箱に入ったものに替えましたほこりをかぶらないのと、片手でとるのがこちらの方が便利かなと思っています。

対象商品:
45249699
2025-08-28
用途:
長持ち!
その他業種

繰り返し使えるので経済的です。
水洗いしても中々破れません。

1人が参考にしています
対象商品:
45249699
2025-07-30
用途:
バイクメンテナンス
建設業・工事業

バイクのメンテナンスの時にとても重宝しています。
厚手で破れにくくいいです。

対象商品:
45249699
2025-03-14
用途:
バイクのメンテナンス
Kデリバリー 様 (サービス業)

次の購入はロールでは無くBOX買いします!何個あっても邪魔にならず使い勝手良いです。最近は雨の後のフロントスクリーンもコレで拭いてます!さらに絞っても破れないので最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
45249717
2025-04-21
用途:
バイクメンテ
脇本電工株式会社 様 (建設業・工事業)

大きさサイズ吸収性丁度良くリピです。
箱ですので何処にでも持ち運べて使いやすさも良いですね。キャンペーン時にお得に買えるのも嬉しいです。

2025-06-21
用途:
水道設備工事
山陰プロパン株式会社 様

吸水性がとても良く破れにくく、その他油汚れの清掃等幅広く使用できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする