LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付

(45件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45249744 品番LED-R
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。

用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※LEDは交換できません。
※電池は付属しておりません。
※充電池は使用できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45249744
2025-12-26
用途:
作業灯、非常用備品
その他業種

以前はデカデカとロゴが入っていて正直買うのをためらっていましたがシンプルデザインになってよかった。
明るさは十分で切り替えも使い勝手がいいです。
磁力も十分で磁性の効く場所ならしっかりつきます。

1人が参考にしています
2026-01-18
用途:
車の室内外、玄関防犯、菜園で
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

車のルームランプの暗さを補うためや、玄関柱に横向きにマグネットでくっつけてフックに防犯スプレーをぶら下げるために。夜、家庭菜園でちょっと収穫する時にも便利。5本ほど購入しているが重宝している。

2026-01-12
用途:
バイク、機械のメインテナンス
MC・カワギシデンタル 様

この商品はもう何度も購入しています。
この新型は前面のLEDが強弱2段階になってとても良いです。
ただ今までの旧型は年月たつにつれ表面がベタベタして気持ち悪いので、それが改善されていたらパーフェクトです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
45249744
2026-03-08
用途:
いえでつかう
久留米レンタカー 様 (運輸・通信業)

ひじょうにやすくてつかいやすくてよいまたきかいがあればかいたいとおもいます。

2026-02-18
用途:
機械メンテナンス
大同印刷株式会社 様

ライトの明るさもよくて、マグネットが付いているので両手で作業もしやすいので重宝しています。

2025-12-04
用途:
自動車やバイクの整備に使用

整備の時、影になる部分を照らすのに最適です。
スタンドは角度を付けてホールド出来るので使いやすいです。
数年経つと経年劣化でボロボロになるので買い換えています。

2025-09-25
用途:
作業時
中村自動車 様

強力なマグネットが底に付いてます。両手で作業出来るので助かります。しかもライト部とマグネット部の角度が変わるので便利です。広域(LED8個)とスポットが分かれてます。広域は光度が強・弱付いてるのも便利です。

1人が参考にしています
2026-02-25
用途:
現場案内・屋外作業
有限会社田布施不動産 様 (建設業・工事業)

電池の蓋のツメの掛かりが短すぎて、すぐに使えなくなってしまう。基本性能には文句ないのだが、電池が都度落下してしまう。正直オススメできないです。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする