曜日別特売
CAWA 電波掛時計 カレンダー 温湿度計付 モノタロウ 45249769

モノタロウ

電波掛時計 カレンダー 温湿度計付

(29件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1台注文コード45249769品番CAWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
電波受信ON/OFF機能付き。

用途
掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)シルバー直径(Φmm)310質量(g)970種類掛時計精度±30秒表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)310×22機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)使用電池単3乾電池×2本(別売)電池寿命約1年
取扱説明書:(4.0MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※電池は付属しておりません、別売りです。
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツで動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外でのご使用には対応しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45249769CAWA78856715W-711 WHCAWA 壁掛け 電波時計 ダブルリンク MAG(ノア精密) 78856715壁掛け 電波時計 ダブルリンクMAG(ノア精密)1台
5,998
税込6,598
ナショナルブランドの直径約3cm大きい、類似品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 職場の居室の時間確認
教育・研究機関

職場の居室の壁掛け時計が使用不能になったため買い換えました。時計としては十分です。スマホやパソコンのデジタル時計が目の前にあっても、時間感覚がわかりやすいアナログ時計も欠かせません。せっかくなので室内の温湿度も確認できたらとこちらを選びましたが温湿度計は残念ながら活用できていません。夏季(外気は35度近く)のとき、冷房を効かせた室内(26℃設定で十分に冷気がいきわたっている)に設置された時計の表示は31℃。机上に置くと26℃くらいに下がるものの、壁にかけるとまた30℃超になりました。日差しが当たるような場所ではないので、よくわかりませんが、壁ごしに廊下の室温の影響を受けたのでしょうか?

対象商品 : 07298351
2025-12-02
用途: ガレージ用に

時間だけでなくカレンダーと温度湿度計も兼ねる為大変便利。時計は電波時計で狂うことがないのも安心。安いし壊れたとしても確実にリピ買いします。

2025-12-18
用途: 工場の設備品
サービス業

アナログの文字は分かりやすいが、2mちょっと上ほどの高さに設置しているがデジタル表示の暦・温度・湿度はまっすぐな角度ではないと文字が薄くて見えにくい。

2026-01-20
用途: 常時
医療・福祉・介護関連業

電波の受けとり感度が低い感じを受けたが、そのほかは十分に満足できるレベルにある。

2025-06-27
用途: 事務所に

以前モノタロウで購入した電波時計のみを使用していましたが、全体的に小さくて視認性が良くなかったので少し大きいカレンダー温湿度計月を購入しました。
時計の視認性はとても良くなりました。カレンダー温湿度計のデジタルはそこまで視認性は良い訳でないけれどまぁそんなに必要でないので

1が参考にしています
2025-11-18
用途: 特になし通常業務で

見やすいです。カチカチ感も特にありません。長期で使ってどうかはこれからです。

2025-08-18
用途: 居間
農・林・水産業

振り子時計が壊れたので、こちらに買いかえました。
数字もはっきりしているし、見やすいです。
お値段なりの見た目ですが、温湿度も付いていてコスパが良いと思います。

2025-08-13
用途: エアコンのない部屋用
その他業種

有名メーカーの物と比べ、異常に安いのでダメ元で購入してみましたが良い意味で期待を裏切られました。
液晶もとても見やすく、日付、時刻、気温、湿度が瞬時に確認できるので大変満足しています。更に追加で購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする