2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250189 2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250189 2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250189 2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250189 2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250189

C.ZONE カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45250189 品番 2536
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

2WAYストレッチで動きやすい
バイオペットリサイクル素材
スタイリッシュな配色デザイン
制電除去テープで静電気の起きにくい仕様
ウエストストレッチで快適な履き心地。
ヒザダーツで曲げやすい。
前中心は丈夫な3YGファスナー。
両脇Dカンループ付き。(カラビナは付属していません。)
右脇カーゴポケット反射材付き。
両脇カーゴポケットファスナー付き。
右 後ポケットはファスナー仕様でモノが落ちにくい。
後ろポケットが脇寄りでモノが入れやすい。

種別カーゴパンツ ディープネイビー サイズM エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)80 ウエスト(cm)79 機能ストレッチ/制電除去 生地エコ2WAYストレッチ 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 材質(ファスナー)樹脂 適合寸法(cm)74〜79 エコマーク認定番号22 103 016

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする