2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250295

 

2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250295
2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250295
2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250295
2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250295
2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250295

C.ZONE カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)94
適合寸法(cm)89~94
サイズ3L
内容量1本注文コード45250295品番2536
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

2WAYストレッチで動きやすい
バイオペットリサイクル素材
スタイリッシュな配色デザイン
制電除去テープで静電気の起きにくい仕様
ウエストストレッチで快適な履き心地。
ヒザダーツで曲げやすい。
前中心は丈夫な3YGファスナー。
両脇Dカンループ付き。(カラビナは付属していません。)
右脇カーゴポケット反射材付き。
両脇カーゴポケットファスナー付き。
右 後ポケットはファスナー仕様でモノが落ちにくい。
後ろポケットが脇寄りでモノが入れやすい。

種別カーゴパンツシルバーグレーサイズ3Lエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100股下(cm)80ウエスト(cm)94機能ストレッチ/制電除去生地エコ2WAYストレッチ材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂適合寸法(cm)89~94エコマーク認定番号22 103 016
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする