2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250469 2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250469 2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250469 2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250469 2536 C.ZONE カーゴパンツ ジーベック 45250469

C.ZONE カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 クロ サイズ4L 注文コード45250469 品番2536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

2WAYストレッチで動きやすい
バイオペットリサイクル素材
スタイリッシュな配色デザイン
制電除去テープで静電気の起きにくい仕様
ウエストストレッチで快適な履き心地。
ヒザダーツで曲げやすい。
前中心は丈夫な3YGファスナー。
両脇Dカンループ付き。(カラビナは付属していません。)
右脇カーゴポケット反射材付き。
両脇カーゴポケットファスナー付き。
右 後ポケットはファスナー仕様でモノが落ちにくい。
後ろポケットが脇寄りでモノが入れやすい。

種別カーゴパンツ クロ サイズ4L エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)80 ウエスト(cm)99 機能ストレッチ/制電除去 生地エコ2WAYストレッチ 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 材質(ファスナー)樹脂 適合寸法(cm)94〜99 エコマーク認定番号22 103 016

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする