6042 半袖ポロシャツ ジーベック 45251065 6042 半袖ポロシャツ ジーベック 45251065 6042 半袖ポロシャツ ジーベック 45251065 6042 半袖ポロシャツ ジーベック 45251065 6042 半袖ポロシャツ ジーベック 45251065

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サックス サイズM 注文コード45251065 品番6042
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8118帯電防止作業服の規格に適合。
さらに接触冷感、吸水速乾、UVカットも兼ね備えた多機能ニットシリーズ。
左袖ペン差し。
左胸ポケットペン差し付き。
脇裏に消臭テープ付き。
左胸ポケットドット釦仕様(隠し)。
裾はサイドスリット入り。
台襟仕様で清潔できちんとした印象に。

サックス サイズM 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル60、ナイロン40 肩幅(cm)42.5 袖丈(cm)20.5 着丈(cm)66 機能速乾性、吸汗性、消臭機能、帯電防止、接触冷感、伸縮素材、紫外線カット 生地プレーティングミニ鹿の子 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン/糸付ボタン) 胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)12×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする