曜日別特売
6042 半袖ポロシャツ ジーベック 45251248

 

6042 半袖ポロシャツ ジーベック 45251248
6042 半袖ポロシャツ ジーベック 45251248
6042 半袖ポロシャツ ジーベック 45251248
6042 半袖ポロシャツ ジーベック 45251248
6042 半袖ポロシャツ ジーベック 45251248

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
クロ
サイズLL
内容量1着注文コード45251248品番6042
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

JIS T 8118帯電防止作業服の規格に適合。
さらに接触冷感、吸水速乾、UVカットも兼ね備えた多機能ニットシリーズ。
左袖ペン差し。
左胸ポケットペン差し付き。
脇裏に消臭テープ付き。
左胸ポケットドット釦仕様(隠し)。
裾はサイドスリット入り。
台襟仕様で清潔できちんとした印象に。

クロサイズLL胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル60、ナイロン40肩幅(cm)45.5袖丈(cm)21.5着丈(cm)72機能速乾性、吸汗性、消臭機能、帯電防止、接触冷感、伸縮素材、紫外線カット生地プレーティングミニ鹿の子材質(ボタン)樹脂(ドットボタン/糸付ボタン)胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)12×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする