6044 半袖シャツ ジーベック 45251790

 

6044 半袖シャツ ジーベック 45251790
6044 半袖シャツ ジーベック 45251790
6044 半袖シャツ ジーベック 45251790

半袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
シロ
内容量1着注文コード45251790品番6044
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

JIS T 8118帯電防止作業服の規格に適合。
さらに接触冷感、吸水速乾、UVカットも兼ね備えた多機能ニットシリーズ。
便利な胸ポケット、ペン差し付き
SS~5Lのサイズ展開でユニセックス対応
ヒンヤリ接触冷感素材
左袖ペン差し。
脇裏に消臭テープ付き。

シロサイズM胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル60、ナイロン40肩幅(cm)42袖丈(cm)21.5着丈(cm)66機能速乾性、吸汗性、消臭機能、帯電防止、接触冷感、伸縮素材、紫外線カット生地プレーティングミニ鹿の子胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)13×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする