XE98029 空調服(R)ベスト ジーベック 45252149 XE98029 空調服(R)ベスト ジーベック 45252149 XE98029 空調服(R)ベスト ジーベック 45252149 XE98029 空調服(R)ベスト ジーベック 45252149

空調服(R)ベスト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード45252149 品番XE98029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品はサイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

ハードな現場にピッタリ
綿100%ベストにフード付きが登場!
綿100%で溶接や火の気がある場所での熱中症対策に最適!!
綿ならではの風合いと艶消しメタルファスナーのハードな組み合わせが男心をくすぐる。
新開発サイドファン
綿100%ベスト
ツヤ消し金属ファスナー
火の粉を防ぐ両脇フラップ付ポケット
サイドファン仕様。
背中に保冷剤ポケット付き。
右胸ファスナーポケット。
両脇フラップ付きポケット。
右脇ペン差し。
首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。
袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
左内側バッテリーポケット

セット内容服のみ ディープネイビー サイズ4L 胸囲(cm)135 混率(%)綿100 肩幅(cm)51 着丈(cm)73 裾廻り(cm)97/最大:125 生地高密度ブロード 材質(ファスナー)金属/フード:樹脂 適応胸囲(cm)108~116
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる場合があるため、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※天然素材のため、多少の色ブレ、色落ち、縮みがおこる場合があります。脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。
※溶接等の火花が飛ぶ場所などで空調服(R)を着用する場合は、ファンに火花が入るような状態での作業には使用しないでください。
※空調服(R)の下に着用するインナーは、必ず綿100%のものを使用し、ナイロン、ポリエステル等の化学繊維や混紡素材のものは絶対に使用しないでください。万が一、空調服(R)等に火が移った場合に備え、1人での作業はしないでください。火が移った場合、直ちに空調服(R)を脱ぎ作業を中止して火を消してください。その際バッテリーは取り外し、火元から遠ざけてください。
※この商品は従来の空調服(R)よりファンの位置が脇側に配置されています。3L以上を着用される場合はロングケーブルをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45252140
2024-08-21
用途:
デンキ工事作業
南電気工事 様 (建設業・工事業)

電池配線止め所が、数あと2箇所追加し少し、上にされた方がいいと
思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする