曜日別特売
XE98030 空調服(R)ベスト ジーベック 45252316

 

XE98030 空調服(R)ベスト ジーベック 45252316
XE98030 空調服(R)ベスト ジーベック 45252316
XE98030 空調服(R)ベスト ジーベック 45252316
XE98030 空調服(R)ベスト ジーベック 45252316

空調服(R)ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
ディープネイビー
内容量1着注文コード45252316品番XE98030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

マイナス5℃!カジュアル 空調服(R)
様々なシーンで活躍するカジュアルデザインの空調服(R)ベスト。
生地の裏面に遮熱生地を使用することで、炎天下での作業による熱中症を防ぎます。
新開発サイドファン
遮熱コーティング
紫外線カット
物の落ちにくい両胸ファスナーポケット
右胸に反射ロゴプリント入り。
両脇フラップ付きポケット。
左内側バッテリーポケット。
背中内側に保冷材ポケット付き。
首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。
袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。

セット内容服のみディープネイビーサイズM胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)44着丈(cm)67裾廻り(cm)77/最大:111生地遮熱コーティングタフタ材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)19×18
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる場合があるため、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※この商品は従来の空調服(R)よりファンの位置が脇側に配置されています。3L以上を着用される場合はロングケーブルをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする