SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VZ1120)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
45252935
品番
VZ1120-1DOS-M5-F
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
57
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
2位置シングル
ポート数
4
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
使用流体
空気