※4-M09-3-ZFA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアサクションフィルタ ZFA

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ろ過面積(mm2)(200) 4210 ボディサイズろ過面積:(200) 4210 注文コード45253276 品番ZFA200-02LR
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はろ過面積・ボディサイズ・トラスコ品番など37種類から選べます 他の種類を見る

真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止
大きなエレメントろ過面積

ろ過面積(mm2)(200) 4210 付属品ブラケット左右両側付 ボディサイズろ過面積:(200) 4210 管接続口径1/4B ねじの種類(-) Rc ブラケット(LR) ブラケット付(両側)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする