ZH13DSA-08-10-10N Z Series(ZH13) SMC 45253407

Z Series(ZH13)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 到達真空圧力-90kPa 付属品(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなし 注文コード45253407 品番ZH13DSA-08-10-10N
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は到達真空圧力・付属品など19種類から選べます 他の種類を見る

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

到達真空圧力-90kPa 付属品(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなし 接続口径Φ8×Φ10×Φ10 SUP・ポート接続口径Φ8ワンタッチ管継手 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa EXH・ポートΦ10ワンタッチ管継手 ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.3 VAC・ポート接続口径Φ10ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする