コンドーテック
金型吊り用4点吊りJISロック止めワイヤ スリングフック付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法A(mm)
160
110
125
140
160
揚程(m)
4
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全36種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
45253524
品番
16MMx4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
用途
金型交換、穴径の小さいもの等に
仕様
16mm 6x24 O/O 両コース入
寸法H(mm)
18
揚程(m)
4
寸法A(mm)
160
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
80
対応
(アイボルト)M12(1/2)
フック
FK-20-L
フック寸法L(mm)
153
フック寸法W(mm)
135
フック寸法B(mm)
39
フック寸法D(mm)
45
フック寸法E(mm)
32
フック寸法F(mm)
16
フック寸法G(mm)
25
フック寸法H(mm)
33
マスターリンク
A5022S
フック寸法T(mm)
200