ZP2-T4030WNK10-04 Z Series(ZP2-T4030) SMC 45253723

Z Series(ZP2-T4030)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)(N) NBR バッファストローク(mm)10 注文コード45253723 品番ZP2-T4030WNK10-04
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は材質・バッファストロークなど17種類から選べます 他の種類を見る

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド形状長円平形 材質(パッド)(N) NBR ストローク(mm)10 パッドサイズ(mm)4X30 バッファ仕様回り止め付 バッファストローク(mm)10 真空取出口(04) ワンタッチ管継手 Φ4 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする