コンドーテック
アイボルト足長(Mねじ)生地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M12
足長(mm)
35
注文コード
45253725
品番
M12x35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・足長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途
建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
ねじ径
M12
足長(mm)
35
穴径d(Φmm)
30
アイ部内径(Φmm)
30
ねじサイズ
M12
使用荷重(kN)
(1本垂直吊り/2個45°吊り)2.16