M12x50 アイボルト足長(Mねじ)ユニクロ コンドーテック 45254005

M12x50 アイボルト足長(Mねじ)ユニクロ コンドーテック 45254005
M12x50 アイボルト足長(Mねじ)ユニクロ コンドーテック 45254005

アイボルト足長(Mねじ)ユニクロ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじサイズM12足長(mm)50注文コード45254005品番M12x50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。

用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。足長(mm)50穴径d(Φmm)30ねじサイズM12使用荷重(kN)(1本垂直吊り/2個45°吊り)2.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする