ZPR40UGN-08-A8 Z Series(ZPR40) SMC 45254012

Z Series(ZPR40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)40 パッド形状平形 材質(パッド)(GN) 導電性NBR 材質導電性NBR 材質(アダプター)(ロックリング):黄銅 注文コード45254012 品番ZPR40UGN-08-A8
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はパッド径・パッド形状・材質など34種類から選べます 他の種類を見る

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)40 パッド形状平形 材質(パッド)(GN) 導電性NBR ねじ径(A8) M8x1 (おねじ) 材質導電性NBR 接続ねじM8X1おねじ 材質(アダプター)(ロックリング):黄銅 真空取出口(08) Φ8チューブ (ワンタッチ 管継手) 真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする