※4-M11-4-ZP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY02)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)(N) NBR 材質NBR 注文コード45254107 品番ZPY02UNJ6-N6-A8
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)2 パッド形状平形 材質(パッド)(N) NBR ねじ径M8X1おねじ ストローク(mm)6 材質NBR バッファ仕様(J) 回り止めなし バッファストローク(mm)6 真空取出口(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手) 真空取出方向横(バーブ継手付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする