用途防犯用に。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル
材質スチール(粉体塗装)
色ホワイト
寸法(cm)(本体)約186×46×3、(ライト装着時)186×46×11.2、(ライト)約14.2×2.3×2.8
電池14500リチウム電池(500mAh)
バッテリー容量(Ah)0.5
充電方式USB充電
明るさ(Lm)1000(先端ライト)、500(横ライト)
明るさ5段階:先端ライト(強)/先端ライト(弱)/横ライト(強)/横ライト(赤点灯)/横ライト(赤点滅)
連続点灯時間(時間)2〜3