ZPY20UGN-U6-B5 Z Series(ZPY20) SMC 45254213

Z Series(ZPY20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)20 パッド形状平形 材質(パッド)(GN) 導電性NBR 材質導電性NBR 材質(アダプター)(ロックリング):黄銅 注文コード45254213 品番ZPY20UGN-U6-B5
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はパッド径・パッド形状・材質など43種類から選べます 他の種類を見る

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)20 パッド形状平形 材質(パッド)(GN) 導電性NBR ねじ径(B5) M5x0.8 (めねじ) 材質導電性NBR 接続ねじM5X0.8めねじ 材質(アダプター)(ロックリング):黄銅 真空取出口(U6) Φ6ウレタンチューブ (バーブ継手) 真空取出方向横(バーブ継手付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする